Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Perfekt, Anzahl Werkzeuge 21

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bestückter Werkzeugkoffer Perfekt, Anzahl Werkzeuge 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175331

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103753316

Sonepar Artikelnummer

120099100

Hersteller Artikelnummer

175331

Hersteller Typ

175331

Hersteller Artikel Nr.:

175331

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

7

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

23

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.765 kg

Werkzeugkoffer Perfekt ''Elektro''. Formschöner, stabiler und robuster Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen, der CLOU, die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt, kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest, auch beim Transport, sogar wenn der Koffer mal auf dem Kopf steht. Komplett mit 21 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: Telefonzange mit 1.000 V-Schutzisolation, geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), Telefonzange mit 1.000 V-Schutzisolation, gebogenen Backen,200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), Seitenschneider 160 mm mit 1.000 V-Schutzisolation, 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760),Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm (10 1224)Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig, SW 2,5-10, Handklapphalter (11 0596),Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280)Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 7702)1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x 0,8 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438, (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438 (1 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108)Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge, 50 mm (12 1042),JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016) Gewicht: 7.765g, Außenmaß B/T/H: 485/355/180 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 455/305/100/65/165 mm.