Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Betriebselektriker-Werkzeugtasche 1200g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Betriebselektriker-Werkzeugtasche 1200g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176000

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Leder

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103760000

Sonepar Artikelnummer

120126508

Hersteller Artikelnummer

176000

Hersteller Typ

176000

Hersteller Artikel Nr.:

176000

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Leder

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

300 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

220 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029180

Gewicht:

1.500 kg

Betriebselektriker-Werkzeugtasche S, aus starkem Rindleder, extra robust. Vorder-, Mittel- und Rückwand mit 17 Einsteckfächern in bewährter Innenaufteilung, transparentes Klemmfach im Deckel, abnehmbarer Trageriemen, mit stabilem Steckschloss. Gewicht: 1.200 g, LxBxH 340x190x220 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H: 250/225/ - /140/140 mm.