CIMCO - Biegefeder für PVC-Rohr, ohne Verstärkung 3/4'', L 1.000 x B 154 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111003
Rohrdurchmesser - 127 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - Ja
Geeignet für Kupferrohre - Nein
Geeignet für Stahlrohre - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065198
Sonepar Artikelnummer
120930355
Hersteller Artikelnummer
111003
Hersteller Typ
111003
Hersteller Artikel Nr.:
111003
Rohrdurchmesser:
127 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Mit Innenkabel:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.595 kg


