CIMCO - Biegefeder für PVC-Rohr, ohne Verstärkung 5/8'', L 800 x B 127 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111000
Rohrdurchmesser - 127 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - Ja
Geeignet für Kupferrohre - Nein
Geeignet für Stahlrohre - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065167
Sonepar Artikelnummer
120930352
Hersteller Artikelnummer
111000
Hersteller Typ
111000
Hersteller Artikel Nr.:
111000
Rohrdurchmesser:
127 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Mit Innenkabel:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.375 kg


