CIMCO - Bit-Box 10-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114604
Anzahl der Bits gesamt - 9
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103146040
Sonepar Artikelnummer
120099500
Hersteller Artikelnummer
114604
Hersteller Typ
114604
Hersteller Artikel Nr.:
114604
Anzahl der Bits gesamt:
9
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.134 kg


