CIMCO - Bit-Satz 32-teilig, PH, PZ, TX, Hex, SZ, Magnethalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114593
Anzahl der Bits gesamt - 32
Mit Magnethalter - Ja
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103064252
Sonepar Artikelnummer
120930178
Hersteller Artikelnummer
114593
Hersteller Typ
114593
Hersteller Artikel Nr.:
114593
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
16
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.295 kg


