CIMCO - Bit-Sortiment Elektro Top, 90 mm, 21-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114602
Anzahl der Bits gesamt - 20
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103146026
Sonepar Artikelnummer
120119267
Hersteller Artikelnummer
114602
Hersteller Typ
114602
Hersteller Artikel Nr.:
114602
Anzahl der Bits gesamt:
20
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
6
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.450 kg


