CIMCO - Bit-Sortiment Lange-Sicherheits-Bits, 50-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114606
Anzahl der Bits gesamt - 49
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103146064
Sonepar Artikelnummer
120302946
Hersteller Artikelnummer
114606
Hersteller Typ
114606
Hersteller Artikel Nr.:
114606
Anzahl der Bits gesamt:
49
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
4
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits TriWing:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
9
Anzahl der Bits Innenvierkant:
2
Anzahl der Bits Zweiloch:
4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.900 kg


