Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113154

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 13

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 9

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 28

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103131541

Sonepar Artikelnummer

120302945

Hersteller Artikelnummer

113154

Hersteller Typ

113154

Hersteller Artikel Nr.:

113154

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

13

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

9

Gesamtzahl der Werkzeuge:

28

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

3

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.500 kg

Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig, in einer ansprechenden kompakter zweifarbiger Kunststoffbox, Steckschlüssel und Antriebsratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt. Inhalt: je 1 Stück, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4''-Vierkantantrieb: 4- 4, 5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Mini-Ratsche mit Umschalter und Quick-Release- 1/4''-Vierkantantrieb, Schraubbits aus S2-Spezialstahl, 25 mm lang, je ein Bit, für Schlitzschrauben 4-5-6 mm, für Kreuzschlitzschrauben PHILLIPS PH1-PH2-PH3, für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ1-PZ2-PZ3, für Innensechskant-(Inbus-)Schrauben 4-5-6 mm, Bithalter mit Schnellverschluss, 55 mm lang, für Hand- und Maschinenbetrieb, Adapter von 1/4''-Vierkantantrieb (z. B. für Ratsche) zu 1/4''-Sechskantantrieb (z. B. für Schraubbits), 25 mm lang