Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PH2, Länge 25 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PH2, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114512

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145128

Sonepar Artikelnummer

120099491

Hersteller Artikelnummer

114512

Hersteller Typ

114512

Hersteller Artikel Nr.:

114512

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Phillips PH

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4” - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube, Phillips PH 2, Länge 25 mm