Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PH3, Länge 90 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PH3, Länge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114510

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 90 mm

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145104

Sonepar Artikelnummer

120119258

Hersteller Artikelnummer

114510

Hersteller Typ

114510

Hersteller Artikel Nr.:

114510

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

3

Gesamtlänge:

90 mm

Schraubsystem:

Phillips PH

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.023 kg

Bitflex-Bit, die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bit. Bit mit 1/4 Zoll - Sechskantantrieb, Standard nach DIN 3128. Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Phillips, PH3, Länge 90 mm.