Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PZ2, Länge 90 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PZ2, Länge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114519

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 90 mm

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145197

Sonepar Artikelnummer

120119260

Hersteller Artikelnummer

114519

Hersteller Typ

114519

Hersteller Artikel Nr.:

114519

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

90 mm

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.020 kg

Bitflex-Bit, die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4'' - Sechskantantrieb. Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Pozidriv PZ2, Länge 90 mm.