Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PZ3, Länge 90 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, PZ3, Länge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114520

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 90 mm

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145203

Sonepar Artikelnummer

120119261

Hersteller Artikelnummer

114520

Hersteller Typ

114520

Hersteller Artikel Nr.:

114520

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

3

Gesamtlänge:

90 mm

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.023 kg

Bitflex-Bit, die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Mit 1/4'' - Sechskantantrieb. Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Pozidriv, PZ3, Länge 90 mm