Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 10, Länge 25 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 10, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114970

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 10

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103149706

Sonepar Artikelnummer

120101816

Hersteller Artikelnummer

114970

Hersteller Typ

114970

Hersteller Artikel Nr.:

114970

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

10

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

Bitgröße:

25 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Bitflex-Bit die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4'' - Sechskantantrieb. Die FLEX-Zone schenkt dem ,Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T10 Länge 25 mm.