Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 15, Länge 90 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 15, Länge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114574

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 15

  • Gesamtlänge - 90 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145746

Sonepar Artikelnummer

120119263

Hersteller Artikelnummer

114574

Hersteller Typ

114574

Hersteller Artikel Nr.:

114574

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

15

Gesamtlänge:

90 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.013 kg

Bitflex-Bit, die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4'' - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX -Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T15, Länge 90 mm