Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 25, Länge 25 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bitflex-Bit, Standard, T 25, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114973

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schraubsystem - Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

  • Federkugelbefestigung - Nein

  • Mit Loch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103149737

Sonepar Artikelnummer

120101819

Hersteller Artikelnummer

114973

Hersteller Typ

114973

Hersteller Artikel Nr.:

114973

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schraubsystem:

Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

itflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4'' - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T25, Länge 25 mm