CIMCO - Blechschälbohrer, BohrbereichØ 16-30mm, SchaftØ 10mm, Grösse 2, Länge 72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201284
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 30 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Geeignet für Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012849
Sonepar Artikelnummer
120099994
Hersteller Artikelnummer
201284
Hersteller Typ
201284
Hersteller Artikel Nr.:
201284
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
30 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
72 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.144 kg


