Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Blechschälbohrer-Sortiment, je 1 Stück 20 1280, 20 1282, 20 1284

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Blechschälbohrer-Sortiment, je 1 Stück 20 1280, 20 1282, 20 1284

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201300

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Stahl - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104013006

Sonepar Artikelnummer

120100000

Hersteller Artikelnummer

201300

Hersteller Typ

201300

Hersteller Artikel Nr.:

201300

Geeignet für Beton:

Nein

Aufnahmesystem:

sonstige

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.607 kg

Blechschälbohrer-Sortiment in einer Stahlblechkassette, mit Bohrpaste. Ausführung: je 1 Stück CIMCO-Artikelnr. 20 1280, 20 1282, 20 1284. VE:1