CIMCO - Blechschraube mit Halbrundkopf 3,5x19mm PZ2, selbstbohrend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190413
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103904138
Sonepar Artikelnummer
120100567
Hersteller Artikelnummer
190413
Hersteller Typ
190413
Hersteller Artikel Nr.:
190413
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3.5 mm
Länge:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
2
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindelänge:
19 mm
Spitzenform:
selbstschneidend
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.001 kg


