CIMCO - Blechschraube mit spitzem Linsenkopf Stahl 3,5x16, PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190302
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103903025
Sonepar Artikelnummer
120100543
Hersteller Artikelnummer
190302
Hersteller Typ
190302
Hersteller Artikel Nr.:
190302
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3.5 mm
Länge:
16 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
2
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindelänge:
16 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.001 kg


