Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bleiplomben d=8mm ca.850Stück

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bleiplomben d=8mm ca.850Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140750

  • Werkstoff - Blei

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Verschlussvorrichtung - sonstige

  • Verstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103407509

Sonepar Artikelnummer

120100675

Hersteller Artikelnummer

140750

Hersteller Typ

140750

Hersteller Artikel Nr.:

140750

Werkstoff:

Blei

Werkstoffgüte:

sonstige

Verschlussvorrichtung:

sonstige

Verstellbar:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Zugfest:

Ja

Körperdurchmesser:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83099090

Gewicht:

1.060 kg

Bleiplomben, ⌀ 8 mm, ca. 850 Stück, Höhe: 4 mm, 1 kg