CIMCO - Boden-Trennstäbe für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179922
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Unterteilung (Kunststoff)
Materialstärke - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018200
Sonepar Artikelnummer
120714652
Hersteller Artikelnummer
179922
Hersteller Typ
179922
Hersteller Artikel Nr.:
179922
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Materialstärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
550 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg


