Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bodenmarkierung, 'Bitte Abstand halten', 75 x 600 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bodenmarkierung, 'Bitte Abstand halten', 75 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182786

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017784

Sonepar Artikelnummer

120708431

Hersteller Artikelnummer

182786

Hersteller Typ

182786

Hersteller Artikel Nr.:

182786

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Montageart:

sonstige

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Wasserfest:

Nein

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Deutsch

Breite:

75 mm

Höhe:

600 mm

Durchmesser:

600 mm

Stärke:

1 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.050 kg

Bodenmarkierung, ''Bitte Abstand halten'', schnell aufzubringen, sofort befahrbar, leicht zu reinigen, für glatte Untergründe im Innenbereich, Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen, sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln, schmutzabweisend, sehr dünn, keine Schmutzrandbildung, rückstandslos entfernbar.Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C, Material: Polyester, selbstklebend, Stärke: 0,2 mm. Größe: 75x600 mm.