Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bodenständer mit Abfallsackhalter, Rollenbereite max. 42 cm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bodenständer mit Abfallsackhalter, Rollenbereite max. 42 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145024

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Form - rund

  • Höhe - 1060 mm

  • Breite - 480 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103450246

Sonepar Artikelnummer

120552344

Hersteller Artikelnummer

145024

Hersteller Typ

145024

Hersteller Artikel Nr.:

145024

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Form:

rund

Höhe:

1060 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

550 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73249000

Gewicht:

7.100 kg

Bodenständer mit Abfallsackhalterung. Putztuchrollenhalter für Werkstatt-Handtuchrollen bis 42cm Rollenbreite.