Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bohrlochausbläser ab 8mm Bohrlochdurchmesser

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bohrlochausbläser ab 8mm Bohrlochdurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204810

  • Länge - 140 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103079584

Sonepar Artikelnummer

120961705

Hersteller Artikelnummer

204810

Hersteller Typ

204810

Hersteller Artikel Nr.:

204810

Länge:

140 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.034 kg

Ermöglicht die Reinigung von Bohrlöchern ab 8 mm ⌀. Bohrlöcher sollten von Bohrstaub entfernt werden, dadurch erhöhen sich die Haltewerte des eingesetzeten Dübels.