Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bohrpaste 50g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bohrpaste 50g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201307

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104013075

Sonepar Artikelnummer

120100001

Hersteller Artikelnummer

201307

Hersteller Typ

201307

Hersteller Artikel Nr.:

201307

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031100

Gewicht:

0.043 kg

Bohrpaste, Erhöhung der Standzeit. 50 g