Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bolzenabschneider rot 460mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bolzenabschneider rot 460mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100450

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 8 mm

  • Gesamtlänge - 460 mm

  • Schneidenform - Zentralschneide

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103004500

Sonepar Artikelnummer

120536987

Hersteller Artikelnummer

100450

Hersteller Typ

100450

Hersteller Artikel Nr.:

100450

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

460 mm

Schneidenform:

Zentralschneide

Abgewinkelt:

Nein

Mit verstellbaren Backen:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

Ja

Gewicht:

2020 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

2.013 kg

Robuster Bolzenabschneider in kompakter Bauweise. Messer und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet. Reduzierte Trennkraft durch optimale Geometrie und Schneidleistung bis 48 HRC. Mit ergonomischen 2K-Griffen und präzisen, stellbaren Messern.