CIMCO - Brandschutzzeichen Hinweis auf PV-Anlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182799
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103078150
Sonepar Artikelnummer
121067696
Hersteller Artikelnummer
182799
Hersteller Typ
BRANDSCHUTZZEICHEN HINW. PV-ANLAGE
Hersteller Artikel Nr.:
182799
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.004 kg


