Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Bügelschloss Messing Größe 40 mm, Bügel 6 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Bügelschloss Messing Größe 40 mm, Bügel 6 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170252

  • Werkstoff des Schlosskastens - Messing

  • Schlossbreite - 40 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - Stahl

  • Durchmesser Bügel - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103702529

Sonepar Artikelnummer

120099897

Hersteller Artikelnummer

170252

Hersteller Typ

170252

Hersteller Artikel Nr.:

170252

Werkstoff des Schlosskastens:

Messing

Schlossbreite:

40 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

Stahl

Durchmesser Bügel:

5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Farbe:

Messing

Schlossdicke:

9 mm

Diskusmodell:

Nein

Bügelhöhe:

30 mm

Bügelbreite:

33 mm

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Gleichschließend:

Nein

Anzahl der Schlüssel:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.080 kg

Bügelschloss aus Messing mit 2 Schlüsseln, Stahlbügel gehärtet. Größe: 40 mm, Bügel mit einem ⌀ von 6 mm, Bügelweite: 20 mm, Bügelhöhe: 19 mm.