CIMCO - CarryLite 55 4x8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 444568
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 79 mm
Außenbreite - 337 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439144568
Sonepar Artikelnummer
120930316
Hersteller Artikelnummer
444568
Hersteller Typ
444568
Hersteller Artikel Nr.:
444568
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
79 mm
Außenbreite:
337 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
67 mm
Innenbreite:
313 mm
Innentiefe:
218 mm
Äußere Tiefe:
278 mm
Zulässige Nutzlast:
8 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.924 kg


