CIMCO - CarryLite 55 4x8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445572
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 57 mm
Außenbreite - 337 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439145572
Sonepar Artikelnummer
120930317
Hersteller Artikelnummer
445572
Hersteller Typ
445572
Hersteller Artikel Nr.:
445572
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
57 mm
Außenbreite:
337 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
47 mm
Innenbreite:
313 mm
Innentiefe:
218 mm
Äußere Tiefe:
278 mm
Zulässige Nutzlast:
8 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.125 kg


