CIMCO - CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445596
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 58 mm
Außenbreite - 413 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439145596
Sonepar Artikelnummer
120930319
Hersteller Artikelnummer
445596
Hersteller Typ
445596
Hersteller Artikel Nr.:
445596
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
58 mm
Außenbreite:
413 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
45 mm
Innenbreite:
394 mm
Innentiefe:
274 mm
Äußere Tiefe:
330 mm
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.722 kg


