CIMCO - CarryLite 80 4x8-12 DLU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445589
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 82 mm
Außenbreite - 337 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439145589
Sonepar Artikelnummer
120930318
Hersteller Artikelnummer
445589
Hersteller Typ
445589
Hersteller Artikel Nr.:
445589
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
82 mm
Außenbreite:
337 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
67 mm
Innenbreite:
313 mm
Innentiefe:
218 mm
Äußere Tiefe:
278 mm
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.246 kg


