CIMCO - CarryLite 80 5x10-20 DLU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445619
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 82 mm
Außenbreite - 413 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439145619
Sonepar Artikelnummer
120930320
Hersteller Artikelnummer
445619
Hersteller Typ
445619
Hersteller Artikel Nr.:
445619
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
82 mm
Außenbreite:
413 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
67 mm
Innenbreite:
392 mm
Innentiefe:
272 mm
Äußere Tiefe:
330 mm
Zulässige Nutzlast:
13 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.971 kg


