CIMCO - CarryMore 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446401
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 241 mm
Außenbreite - 386 mm
Mit Deckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439146401
Sonepar Artikelnummer
120930323
Hersteller Artikelnummer
446401
Hersteller Typ
446401
Hersteller Artikel Nr.:
446401
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
241 mm
Außenbreite:
386 mm
Mit Deckel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Äußere Tiefe:
278 mm
Zulässige Nutzlast:
25 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.935 kg


