CIMCO - Ci Tieflochmarkierer graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213150
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Spitzenform - rundspitz
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104131502
Sonepar Artikelnummer
120641046
Hersteller Artikelnummer
213150
Hersteller Typ
213150
Hersteller Artikel Nr.:
213150
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Spitzenform:
rundspitz
Wasserfest:
Nein
Länge:
160 mm
Mit Clip:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96099090
Gewicht:
0.020 kg
CIMCO Baumarker, Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche farbige Ersatzminen für Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen. Stift mit Graphitmine B2 (Allesschreiber)


