Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CimCase PRO B1L2, leer, incl. 2x L-Boxx-Mini, Lamellenblöcke

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - CimCase PRO B1L2, leer, incl. 2x L-Boxx-Mini, Lamellenblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178551B1L2

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137727

Sonepar Artikelnummer

121382053

Hersteller Artikelnummer

178551B1L2

Hersteller Typ

178551B1L2

Hersteller Artikel Nr.:

178551B1L2

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Ja

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

6.050 kg

CimCase PRO B1L2 Leerkoffer inklusive 3 Werkzeugtafeln, 1x mit Befestigung für eine L-Boxx Mini und 2x Lamellen