CIMCO - CimCase PRO Trolley Electric B1L2, 31-teilig, Lamellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178601
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103137314
Sonepar Artikelnummer
121382045
Hersteller Artikelnummer
178601
Hersteller Typ
178601
Hersteller Artikel Nr.:
178601
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Kabelschneider:
3
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
31
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
11.800 kg


