CIMCO - CimCase PRO Trolley Industry B1T2, 33-teilig, Taschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178620
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103130728
Sonepar Artikelnummer
121382046
Hersteller Artikelnummer
178620
Hersteller Typ
178620
Hersteller Artikel Nr.:
178620
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bit-Einsätze:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
33
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
12.000 kg


