CIMCO - CimCase Starter Electric, 30-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103137246
Sonepar Artikelnummer
121382037
Hersteller Artikelnummer
178000
Hersteller Typ
178000
Hersteller Artikel Nr.:
178000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
30
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
7.600 kg


