CIMCO - CimCase Starter Electric Plus, 35-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178000P
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103137253
Sonepar Artikelnummer
121382038
Hersteller Artikelnummer
178000P
Hersteller Typ
178000P
Hersteller Artikel Nr.:
178000P
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.600 kg


