CIMCO - CimCase Starter Industry, 29-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178020
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103137277
Sonepar Artikelnummer
121382039
Hersteller Artikelnummer
178020
Hersteller Typ
178020
Hersteller Artikel Nr.:
178020
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bit-Einsätze:
32
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.600 kg


