Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Cimco 1000V Gesichts-Schutzschirm Schutzklasse 1

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Cimco 1000V Gesichts-Schutzschirm Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140252

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Nein

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103064474

Sonepar Artikelnummer

120930217

Hersteller Artikelnummer

140252

Hersteller Typ

140252

Hersteller Artikel Nr.:

140252

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Nein

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.273 kg

CIMCO-1.000 V Gesichts-Schutzschirm Klasse 1.Elektrikergesichtsschutz der neuesten Generation, leicht, ideale Gewichtsverteilung am Helm, Nutzungsdauer bis 10 Jahre. Störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 1 (APC 1), DIN EN 166, ''Persönlicher Augenschutz'', natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier >95%, Universalhalterung passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme, glasklar