Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMCO L-Boxx Mini AE, Isolierte AE 0,75/1,0/1,5/2,5/6/10 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - CIMCO L-Boxx Mini AE, Isolierte AE 0,75/1,0/1,5/2,5/6/10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 438010

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103124215

Sonepar Artikelnummer

121382079

Hersteller Artikelnummer

438010

Hersteller Typ

438010

Hersteller Artikel Nr.:

438010

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.500 kg

CIMCO L-Boxx Mini AE – isolierte Aderendhülsen 0,75–10 mm²