CIMCO - CIMCO L-Boxx Mini, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 438000
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 63 mm
Außenbreite - 259 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124154
Sonepar Artikelnummer
121382078
Hersteller Artikelnummer
438000
Hersteller Typ
438000
Hersteller Artikel Nr.:
438000
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
63 mm
Außenbreite:
259 mm
Mit Deckel:
Ja
Innenhöhe:
44 mm
Innenbreite:
221 mm
Innentiefe:
138 mm
Äußere Tiefe:
155 mm
Inhalt:
1.5 l
Zulässige Nutzlast:
1.5 kg
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.300 kg


