CIMCO - CIMCO-PE-Schwergutmüllsäcke, Fassungsvermögen 40 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145000
Werkstoff - LDPE
Farbe - weiß
Mit Zugband - Nein
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4021103011133
Sonepar Artikelnummer
120653886
Hersteller Artikelnummer
145000
Hersteller Typ
145000
Hersteller Artikel Nr.:
145000
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
weiß
Mit Zugband:
Nein
Transparent:
Ja
Breite:
500 mm
Länge:
800 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39232100
Gewicht:
0.106 kg
CIMCO-Schwergutmüllsack, extrem starke und belastbare CIMCO-Schwergutmüllsäcke, ideal für den Transport von Materialien wie Bauschutt oder die Entsorgung vn Abfällen aller Art. Sperrige und kantige Materialien werden sicher und zuverlässig verpackt. Material: Polyethylen, Stärke: 0,15 mm/150 mµ Fassungsvermögen: 40L, 500x800 mm.


