Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMLED STRIPE LED-Band 25m 250W 32500lm Ra>80

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - CIMLED STRIPE LED-Band 25m 250W 32500lm Ra>80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111530

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103102053

Sonepar Artikelnummer

121130666

Hersteller Artikelnummer

111530

Hersteller Typ

111530

Hersteller Artikel Nr.:

111530

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Lampenspannung:

220 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

73

Lampenleistung je Fuß:

3 W

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

2500 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Schutzart (NEMA):

3R

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Max. Systemleistung:

250 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.85

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

7 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

25 m

Kleinster Biegeradius:

3 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

4.700 kg

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m Lang, besitzt einen Schutzkontaktstecker und ist kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure. Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt. Hinweis: das Lichtband ist aufgrund der Temperaturentwicklung vor Inbetriebnahme vollständig abzurollen