Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMLOCK Schraubensicherung, hochfest Flasche 10ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - CIMLOCK Schraubensicherung, hochfest Flasche 10ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151222

  • Anwendung - sonstige

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - blau

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103069103

Sonepar Artikelnummer

120930208

Hersteller Artikelnummer

151222

Hersteller Typ

151222

Hersteller Artikel Nr.:

151222

Anwendung:

sonstige

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

blau

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

20 ml

Transparent:

Nein

Max. Klebespalt:

0.25 mm

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserbasis:

Nein

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

Tube

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.020 kg

Schraubensicherung Cimlock, ein hochwertiger Klebe- und Dichtstoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schrauben, Stehbolzen, Fuge- und Flächenverbindungen. Aushärtung erfolgt bei Metallkontakt an der Luft. Für Spaltüberbrückung 0,05 mm bis max. 0,25 mm. Ausführung: hochfest, Flasche 10 ml.