Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMPACK Electric, Hybrid Koffer/Rucksack, 13 Werkzeuge

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173010

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

  • Anzahl der Messgeräte - 2

  • Anzahl der Testwerkzeuge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109854

Sonepar Artikelnummer

121196051

Hersteller Artikelnummer

173010

Hersteller Typ

173010

Hersteller Artikel Nr.:

173010

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

2

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021219

Gewicht:

7.000 kg

CimPack Electric, Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, gefüllt mit den wichtigsten Werkzeugen. Einhändig zu öffnen. Robust, ergonomisch und mobil für den täglichen Einsatz. Mit Schaumeinlage für die sichere Aufbewahrung. Zusätzliches Bodenfach mit variablen Trenneinsätzen für die Integration weiterer Werkzeuge. Laptop-/PC-Fach im Deckel. Herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Kleinteile oder PC-Zubehör im Deckel per Klett befestigt. Rucksack-Tragesystem aus Cordura-Gewebe, schmutz- und wasserabweisend, reiß- und abriebfest, entwickelt für langlebigen Einsatz u.a. im Militärbereich. Trageriemen bei Nichtgebrauch unsichtbar verpackt. Nachhaltigkeitskonzept mit vollständig austauschbaren und recyclebaren Bauteilen. Kofferinhalt 13 Werkzeuge: Abisolierzange Super 4 Plus 0,2-6 mm, Kabelmesser D8-28 mm ohne Klinge, Innendosen-Stabentmanteler D8-13 mm, 1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, 1000 V VDE-Seitenschneider 160 mm, 1000 V VDE Telefonzange 200 mm gerade, CIMCO Baumarker Graphit, Spannungsprüfer FI/RCD 1000/1500 V AC/DC, Handschuhe Skinny Flex gr. 10, Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm.