CIMCO - CIMPACK, Hybrid Koffer/Rucksack, leer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173000
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Mit Schloss - Ja
Gesamtzahl der Fächer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103110140
Sonepar Artikelnummer
121196052
Hersteller Artikelnummer
173000
Hersteller Typ
173000
Hersteller Artikel Nr.:
173000
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
498 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
392 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
5.400 kg


